Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.011.0025 Machine Screw Truss 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9DLX 2CB71

APPROVED VENDOR U51862.011.0025 Maskinskrue truss 4-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DLX Modell: U51862.011.0025Kryssreferanse: 2CB71
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
44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.257 "
Hodehøyde0.069 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.011.0025 Maskinskrue truss 4-40 X 1/4 L, 100PK
44NOK /pakke