Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-56SS Holdering, 9/16 tommer innvendig diameter, 10pk | AE3FWV 5DB61

ROTOR CLIP HO-56SS Holdering, 9/16 tommer innvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3FWV Modell: HO-56SSKryssreferanse: 5DB61

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.275 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.305 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.017 "
Passer til Groove Dia.0.596 "
Passer til sporbredde0.039 "
For Bore Dia.9 / 16 "
Gratis OD0.620 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.047 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-56SS Holdering, 9/16 tommer innvendig diameter, 10pk
234NOK /pakke