Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-212SS Retaining Ring, 2-1/8 Inch Internal Bore Dia. | AE3GMF 5DE21

ROTOR CLIP HO-212SS festering, 2-1/8 tommers innvendig boring Dia.

På lager
Vare: AE3GMF Modell: HO-212SSKryssreferanse: 5DE21

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.580 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.700 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.063 "
Passer til Groove Dia.2.251 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.125 "
Gratis OD2.350 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.093 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-212SS festering, 2-1/8 tommers innvendig boring Dia.
266NOK / enhet