Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-131SS Holdering, 1-5/16 tommers innvendig boring Dia. | AE3FYB 5DB91

ROTOR CLIP HO-131SS festering, 1-5/16 tommers innvendig boring Dia.

På lager
Vare: AE3FYB Modell: HO-131SSKryssreferanse: 5DB91

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.930 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.010 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.042 "
Passer til Groove Dia.1.396 "
Passer til sporbredde0.056 "
For Bore Dia.1-5 / 16 "
Gratis OD1.456 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-131SS festering, 1-5/16 tommers innvendig boring Dia.
48NOK / enhet