Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-15ST ZD Holdering, utvendig dia. 5/32, 100pk | AE3CPW 5CB95

ROTOR CLIP E-15ST ZD Holdering, utvendig dia. 5/32, 100pk

På lager
Vare: AE3CPW Modell: E-15ST ZDKryssreferanse: 5CB95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.295 "
Clearance Dia. Gratis OD0.282 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.020 "
Passer til Groove Dia.0.116 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.5 / 32 "
Gratis ID0.114 "
Gratis OD0.282 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-15ST ZD Holdering, utvendig dia. 5/32, 100pk
102NOK /pakke