Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE DE-19ST PA Holdering, E-stil, 20 mm utvendig diameter, 25pk | AE3KWY 5DV35

ROTOR CLIP DE-19ST PA holdering, E-stil, 20 mm utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3KWY Modell: DE-19ST PAKryssref: 5DV35

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)37.60mm
Clearance Dia. Gratis OD36.50mm
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Dia.19mm
Passer til sporbredde1.8mm
For aksel Dia.20mm
Gratis OD36.50mm
Groove Dia. Toleranse-0.11mm
Groove Width Toleranse+ 0.08mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC46-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.75mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.03mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-19ST PA holdering, E-stil, 20 mm utvendig diameter, 25pk
245NOK /pakke