Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE CTB-17ST FK Slangeklemme, 17Mm Dia., 0.85Mm Tykkelse, Lavkarbonstål, 10PK | AC3MNU 2UTG4

ROTOR CLIP CTB-17ST FK slangeklemme, 17 mm diameter, 0.85 mm tykkelse, lavkarbonstål, 10 PK

På lager
Vare: AC3MNU Modell: CTB-17ST FKKryssreferanse: 2UTG4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Klemme Dia.17mm
FARGESvart
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Tykkelse0.85mm
typenKonstant spenningsbånd
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP CTB-17ST FK slangeklemme, 17 mm diameter, 0.85 mm tykkelse, lavkarbonstål, 10 PK
93NOK /pakke