Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - Pakke med 5 | AB6RZW 22DG43

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - Pakke med 5

På lager
Vare: AB6RZW Modell: 491-CX-5PKKryssreferanse: 22DG43
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
673NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde6"
BitstilPhillips
Lengde6"
MaterialeStål
Total lengde6"
Punktstørrelse#1
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseSkaftstørrelsetypenPris
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 stål3.5 "T151 / 4 "Hex Power Drive506NOK
APEX-TOOLS AM-06-4 sekskantinnsatsbit 3/16 tommer 4 tommers lengde | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Rustfritt stål4"3 / 16 "1 / 4 "Hex724NOK
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 festeverktøyspissstørrelse, 6 tommers bitlengde, 1/4 tommer sekskantskaftstørrelse | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------172NOK
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Festeverktøy Spissen Størrelse, 1 Tommers Bit Lengde, 1/2 Tommer Hex Shank Størrelse | CV2PAK 33N814 HTS-3-------587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - Pakke med 5
673NOK / enhet