Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive T15 Pk5 | AB6YED 22PG05

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive T15 Pk5

På lager
Vare: AB6YED Modell: 49-B-TX-15-H-5PKKryssreferanse: 22PG05
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
BitstilTamper Resistant Torx (R)
Lengde3.5 "
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
PunktstørrelseT15
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenHex Power Drive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207907570
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseSkaftstørrelsetypenPris
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - Pakke med 5 | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Stål6"#13 / 16 "-673NOK
APEX-TOOLS AM-06-4 sekskantinnsatsbit 3/16 tommer 4 tommers lengde | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Rustfritt stål4"3 / 16 "1 / 4 "Hex724NOK
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 festeverktøyspissstørrelse, 6 tommers bitlengde, 1/4 tommer sekskantskaftstørrelse | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------172NOK
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Festeverktøy Spissen Størrelse, 1 Tommers Bit Lengde, 1/2 Tommer Hex Shank Størrelse | CV2PAK 33N814 HTS-3-------587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive T15 Pk5
506NOK / enhet