Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS AM-06-4 sekskantinnsatsbit 3/16 tommer 4 tommers lengde | AE9GCF 6JJK1

APEX-TOOLS AM-06-4 Hex-innsatsbit 3/16 tommer 4 tommers lengde

På lager
Vare: AE9GCF Modell: AM-06-4Kryssref: 6JJK1
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde4"
BitstilHex
Bladbredde3 / 16 "
Lengde4"
MaterialeRustfritt stål
Total lengde4"
Punktstørrelse3 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseSkaftstørrelsetypenPris
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - Pakke med 5 | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Stål6"#13 / 16 "-673NOK
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 stål3.5 "T151 / 4 "Hex Power Drive506NOK
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 festeverktøyspissstørrelse, 6 tommers bitlengde, 1/4 tommer sekskantskaftstørrelse | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------172NOK
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Festeverktøy Spissen Størrelse, 1 Tommers Bit Lengde, 1/2 Tommer Hex Shank Størrelse | CV2PAK 33N814 HTS-3-------587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS AM-06-4 Hex-innsatsbit 3/16 tommer 4 tommers lengde
724NOK / enhet