Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON PTFPCB Mj sokkel | AE7MQU 5ZJ19

OMRON PTFPCB Mj-sokkel

På lager
Vare: AE7MQU Modell: PTFPCBKryssreferanse: 5ZJ19

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering10A ved 300 VAC
Dybde0.31 "
Lengde2.02 "
MonteringPCB
Antall pins11
StikkontaktkodeC
StikkontaktSquare
Sokkeltypestandard
TerminalerPCB
Spenning300 VAC
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536490075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeForsterker ACKontaktvurderingTerminalertypenSpenningBreddeDybdePris
OMRON P2RF-05-S Socket Track Mount Skruløst For G2rs-1 | AB4HJB 1YAW5 P2RF-05-SFingersikker1010A ved 250 VACskrueløsSquare2500.71 "1.5 "99NOK
OMRON P2RF-08-S Stikkontakt monteringsskrue skrueløs for G2rs-2 | AB4HJC 1YAW6 P2RF-08-SFingersikker55A ved 250 VACskrueløsSquare2500.71 "1.5 "190NOK
OMRON PYF08S Sokkelmonteringsskrue skruefri for My2 | AB4HJD 1YAW7 PYF08SFingersikker1010A ved 250 VACskrueløsSquare2500.91 "1.44 "105NOK
OMRON PYF11A sokkelmonteringsspor for My3 | AB4HJG 1YAX2 PYF11Astandard55A ved 250 VACSkruSquare2501.16 "1.18 "144NOK
OMRON PTF14A-E Sokkelmonteringsspor for Ly4 | AB4HJH 1YAX3 PTF14A-EFingersikker1010A ved 250 VACSkruSquare2501.79 "1.18 "280NOK
OMRON PF083A-E Stikkontakt spormontering for Mk2 | AB4HJJ 1YAX4 PF083A-EFingersikker1010A ved 250 VACSkruOctal2501.5 "0.75 "72NOK
OMRON PF113A-E Socket Track Mount For Mk3 | AB4HJK 1YAX5 PF113A-EFingersikker1010A ved 250 VACSkruOctal2501.69 "1.22 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON PTFPCB Mj-sokkel
35NOK / enhet