Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE C-75ST ZD Holdering, 3/4 tommers utvendig diameter, 50pk | AE3EPQ 5CU47

ROTOR CLIP C-75ST ZD holderring, 3/4 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3EPQ Modell: C-75ST ZDKryssreferanse: 5CU47
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvmåne holdering
Clearance Dia. (Utgitt)0.870 "
Clearance Dia. Gratis OD0.845 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.037 "
Passer til Groove Dia.0.676 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.665 "
Gratis OD0.845 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP C-75ST ZD holderring, 3/4 tommer utvendig diameter, 50pk
209NOK /pakke