ROPER WHITNEY

filtre

Håndverktøy

5 KITXX16141PS6644300080094300080125300080188300160281310080281

Elektroverktøy

152SR120581

Håndverktøy filtre

Knockout Hull Punches

Standard runde / manuelle utstansingsstanser og matriser som er ideelle for å stanse hull i metallplater eller elektriske bokser. Har et design som tillater fritt fall av snegle fra matrisen som tilbys forskjellige halsdybder og kapasitetsgrader

Hullslag, 3-1/4
Varenummer: AF7QTX
Modell: XX
2 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Benk Punch, 3-1/4 tommers hals, 9/16 tommers hull
Varenummer: AF7QUE
Modell: 16
8 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • Knockout punch
  • Knockout punch
  • Knockout punch
  • Knockout punch
ROPER WHITNEY

Knockout punch

Artikkel (4)
Knockout Die 9/32 tommer 158 måler
Varenummer: AH8CYP
Modell: 310080281
172NOK / enhet
Legg i handlevognen

Metal Cutting Snips Plateverktøy

Håndsømmer av støpt stål som brukes til å skape nøyaktige vinkelbøyninger i metallplater; tilgjengelig i 18-22 gauge metallkapasitet

Håndseter 3-1 / 2 tommer 18 til 22 gauge
Varenummer: AG9UTT
Modell: 44
710NOK / enhet
Legg i handlevognen

Punch driver sett

Drivere som er ideelle for å stanse hull i forskjellige størrelser; kommer i et bærbart plastdeksel som inneholder 13/15 stykker. Inkluderer også en Roper Whitney XX / Jr. håndslag, runde slag og matriser

Jr. Hullpunch Kit Manual 16 Gauge Steel, 13 Pieces
Varenummer: AB6VEG
Modell: 5 SETT
1 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Platehakk

16 og 20 gauge hånd-, vinkeljern- og benkhakk med et høyhastighets stålblad for å lage hakk på metallplater, vinkelsnitt, tynne stenger og rør

Håndhakk 32 grader 20 måler 13/16 tommer
Varenummer: AF7QVJ
Modell: 141
1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 inch 90 Degree
Varenummer: AF7QVK
Modell: PS66
34 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om ROPER WHITNEY

Roper Whitneys omfattende katalog inkluderer knockout hullstansere, metallplater, mekaniske maskinsakser, stanseverktøy og mer. Merkets knockout hull er ideelle for å slå hull i metallplater eller elektriske bokser. De tillater fritt fall av snegl fra formen. Disse verktøyene kommer i en rekke strupedybder og kapasitetsklassifiseringer. Roper Whitney slå benkbaser monter håndstanser mens du tillater riktig justering av tettsittende stanser og matriser. De kommer med basisskruer for å sikre enkel montering og kan romme vinkler, kanaler og flensede overflater. Disse basene har aluminium/stålkonstruksjon for å tåle tøffe industrielle forhold.

Store handelsnavn

Pexto-drevne roterende maskiner

Pexto PR 720 drevne roterende maskiner brukes til å forme metallplater i et bredt spekter av former. De er ideelle for perling, krymping, nedsetting, dobbel søm, dreiing, graving, kabling, albuekanting,...Les meg 

Pexto manuelle rullebøyemaskiner

De har 2-tommers presisjonsdreide og slipte valser av høykarbonstål. Det er 3 ledningsspor: 3/16, 1/4 og 5/16 tommer. De har helt lukket girhus og den øvre rullen kan løftes f...Les meg 

Connecticut Series Light Gauge Bending Bremser

Disse gulvmonterte, manuelle bremsene er designet for nøyaktig bøying. De har positiv klemtrykkjustering, forklestoppstenger for gjentatte bøyninger og lange håndtak for ekstra innflytelse. De inkl...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse maskinene brukes til å line og skygge?

Ja, du kan line og skygge ved hjelp av roterende maskiner.

Hvordan bruker du en sliprullformingsmaskin?

  • Bruk de fremre knottene for å justere spenningen.
  • Bruk de bakre knottene til å justere radien.
  • Plasser den dannede metallplaten mellom rullene.
  • Vri forsiktig på håndtaket.
  • Den flate metallplaten vil bli rullet i henhold til spesifikasjonene.

Hva er sikkerhetsreglene for å bruke en knockout-hullstanse?

  • Bruk riktig øyebeskyttelse.
  • Ta godt tak i verktøyet mens du stanser.
  • Hold hendene unna stanseområdet.

Hva er bruken av metallformingsmaskiner?

Merkevaren metallformingsmaskiner deformere metallplater, rør og tynne stangmaterialer gjennom bøying, skjæring eller hakk.

Hvordan vedlikeholde Roper Whitney-slag?

  • Hold dem rene og smurte.
  • Skift ut de slitte eller skadede stansene og stansene.