Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROPER WHITNEY XX hullslag, 3-1 / 4 hals, 17/32 hull | AF7QTX 22JK58 / 130010001

ROPER WHITNEY XX hull, 3-1/4" hals, 17/32" hull

På lager
Vare: AF7QTX Modell: XXKryssref: 22JK58 / 130010001

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHole Punch
Kapasitet av mildt stål (måler)16 Ga.
FunksjonPunches
Hullstørrelse17 / 32 "
Hullstørrelse Nominell0.531 "
Antall pins0
SlugFaller fri fra dø
typenHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nr. XX håndstans ligner nr. 5 Jr., men med en dypere strupedybde på 3-1 / 4 "fra metallkanten. Inkluderer en 9/32" rund stans og matrisesett
    • Kan også brukes til å stanse kanaler med 1 "minimum ID. Bruk valgfri nr. XX benkmonteringsbase (selges separat) for å montere XX håndstans på en arbeidsflate
    • For hulling av forskjellige størrelser, bruk nr. XX KIT, som inkluderer 15 stykker / 6 runde dyse- og hullstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROPER WHITNEY XX hull, 3-1/4" hals, 17/32" hull
2 940 NOK / enhet