Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF50171 Remskive Flat Mount 1/2in | AD7PFQ 4FTA4

RONSTAN RF50171 Remskive Flat Mount 1/2in

På lager
Vare: AD7PFQ Modell: RF50171Kryssreferanse: 4FTA4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Saksantall1
FinishRustfritt stål
Høyde1"
Materiale316SS
Maks. Laste1100 lb.
Total lengde2.75 "
Tau Dia.1 / 2 "
Skive Utvendig Dia.2"
Størrelse2.75 "
typenFlat Mount
Hjuldiameter2"
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. LasteTotal lengdeTau Dia.StørrelseHjuldiameterBreddePris
RONSTAN RF40171 Remskive Flat Mount 3/8 Tommer | AJ2HBG 4FTA3 RF401713 / 4 "770 lb.2"3 / 8 "2"1 9 / 16 "2"754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF50171 Remskive Flat Mount 1/2in
1 365 NOK / enhet