ROBINAIR AC-1234-6 Kjølemiddel RRR Maskin A/C 36 tommer lengde | AH9VFX 44ZY98

ROBINAIR AC-1234-6 Kjølemiddel RRR Maskin A/C 36 Tommers lengde

Vare: AH9VFX Modell: AC-1234-6Kryssreferanse: 44ZY98

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølemiddel RRR-maskin
Dybde48.5
Lengde36 "
Maks. Driftstemperatur122
Reservoarkapasitet2.4
typenA / C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.328
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdePris
ROBINAIR 34788NI-H RRR Maskinhybridkjøretøy A/C 36 tommers lengde | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "85 042 NOK
ROBINAIR 34788NI kjølemiddelgjenvinningsmaskin, AC, 24 i bredden | AH8JLU 38UP52 34788NI-48.536 "91 579 NOK
ROBINAIR 34288NI Kjølemiddel RRR-maskin, A / C-type, 29 tommer L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm75 912 NOK
ROBINAIR AC1234-4 kjølemiddelmaskin, 2.5 gal. Reservoarkapasitet, 122 grader. F Maks. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---124 966 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBINAIR AC-1234-6 Kjølemiddel RRR Maskin A/C 36 Tommers lengde