ROBINAIR 34788NI-H RRR Maskinhybridkjøretøy A/C 36 tommers lengde | AH8JLT 38UP51

ROBINAIR 34788NI-H RRR Maskinhybridbiler A/C 36 tommers lengde

På lager
Vare: AH8JLT Modell: 34788NI-HKryssreferanse: 38UP51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølemiddel RRR-maskin
Høyde48.5
Lengde36 "
Maks. Driftstemperatur120 Degrees
typenA / C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.4
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdePris
ROBINAIR 34788NI kjølemiddelgjenvinningsmaskin, AC, 24 i bredden | AH8JLU 38UP52 34788NI-48.536 "91 579 NOK
ROBINAIR AC-1234-6 Kjølemiddel RRR Maskin A/C 36 tommer lengde | AH9VFX 44ZY98 AC-1234 648.5-36 "-
RFQ
ROBINAIR 34288NI Kjølemiddel RRR-maskin, A / C-type, 29 tommer L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm75 912 NOK
ROBINAIR AC1234-4 kjølemiddelmaskin, 2.5 gal. Reservoarkapasitet, 122 grader. F Maks. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---124 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBINAIR 34788NI-H RRR Maskinhybridbiler A/C 36 tommers lengde
79 644 NOK / enhet