ROBINAIR 34788NI kjølemiddelgjenvinningsmaskin, AC, 24 i bredden | AH8JLU 38UP52

ROBINAIR 34788NI kjølemiddelgjenvinningsmaskin, AC, 24 i bredden

På lager
Vare: AH8JLU Modell: 34788NIKryssreferanse: 38UP52

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølemiddel RRR-maskin
Høyde48.5
Lengde36 "
Maks. Driftstemperatur120 Degrees
typenA / C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.45
Skipets høyde (cm)125.73
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • RRR designet for resirkulering, lading og gjenvinning av kjølevæsker i bilvedlikehold og reparasjonstjenester
    • Stor flerspråklig grafisk skjerm med helautomatiske innstillinger for lekkasjetesting og lading uten krav om betjeningspanelventiler
    • Tilbyr automatisk oljedrenering, injeksjon, påfylling av kjølemiddel og luftrensing for brukervennlighet, samt en monitorfri prosedyre
    • Dobbel hørbar og visuell alarm for automatisk rapportering av tjenestens fullføringsstatus eller feilvarsler
    • Styringssystem for kjølemiddel for å vise bruk av kjølemiddel og overvåke gjenværende filterlevetid
    • Dobbeltpneumatiske bakhjul og to svinghjul foran montert for bærbarhet på arbeidsplassen

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdePris
ROBINAIR 34788NI-H RRR Maskinhybridkjøretøy A/C 36 tommers lengde | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "79 644 NOK
ROBINAIR AC-1234-6 Kjølemiddel RRR Maskin A/C 36 tommer lengde | AH9VFX 44ZY98 AC-1234 648.5-36 "-
RFQ
ROBINAIR 34288NI Kjølemiddel RRR-maskin, A / C-type, 29 tommer L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm75 912 NOK
ROBINAIR AC1234-4 kjølemiddelmaskin, 2.5 gal. Reservoarkapasitet, 122 grader. F Maks. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---124 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBINAIR 34788NI kjølemiddelgjenvinningsmaskin, AC, 24 i bredden
91 579 NOK / enhet