Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 780-735 Spark Tenning Control Lockout | AE9MVH 6KXD4

ROBERTSHAW 780-735 Sperre for gnisttenningskontroll

På lager
Vare: AE9MVH Modell: 780-735Kryssreferanse: 6KXD4
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
3 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal tenningskontroll
Forsterker AC1.5
Kontrollvolter24 Vac
Dybde1-1 / 2 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Gass TypeNG / LP
Høyde3.375 "
Trykkinnstillingsområde3.5 tommer toalett
typenGnisttenning, lockout
Spenning24
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (pilotventil 1 amp ved .5 PF, hovedventil 1 amp ved .5 PF, kombinert belastning 1.5 ved .4 PF, flammesensorstrøm .7 mA DC @ 25C / 24 VAC)
    • Låsetid (sek.) (60)
    • Prøv på nytt (kontinuerlig)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenBreddePris
ROBERTSHAW 780-715 Gnisttenningskontroll uten lås | AE9MVB 6KXC6 780-7151-1 / 2 "3"Gnisttenning, ikke-låst4.75 "2 567 NOK
ROBERTSHAW 780-003 Spark Tenningskontroll Lockout Forspyling | AE9MVJ 6KXD5 780-0031-1 / 4 "5.125 "Gnistantennelse3 21 / 32 "3 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 780-735 Sperre for gnisttenningskontroll
3 445 NOK / enhet