Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 780-003 Spark Tenningskontroll Lockout Forspyling | AE9MVJ 6KXD5

ROBERTSHAW 780-003 Sperre for gnisttenningskontroll

På lager
Vare: AE9MVJ Modell: 780-003Kryssreferanse: 6KXD5
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
3 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal tenningskontroll
Forsterker AC1.5
Kontrollvolter24 Vac
Dybde1-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Gass TypeNG / LP
Høyde5.125 "
Trykkinnstillingsområde3.5 tommer toalett
typenGnistantennelse
Spenning24
Bredde3 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (pilotventil 1 amp ved .5 PF, hovedventil 1 amp ved .5 PF, kombinert belastning 1.5 ved .4 PF, flammesensorstrøm .7 mA DC @ 25C / 24 VAC)
    • Låsetid (sek.) (Tre 60 sekunders ventilforsøk avbrutt av en fem-minutters rensesyklus før 100 prosent sperring)
    • Forkjøringstid (45 sek.)
    • Prøv på nytt (3)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenBreddePris
ROBERTSHAW 780-715 Gnisttenningskontroll uten lås | AE9MVB 6KXC6 780-7151-1 / 2 "3"Gnisttenning, ikke-låst4.75 "2 567 NOK
ROBERTSHAW 780-735 Spark Tenning Control Lockout | AE9MVH 6KXD4 780-7351-1 / 2 "3.375 "Gnisttenning, lockout4.75 "3 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 780-003 Sperre for gnisttenningskontroll
3 195 NOK / enhet