Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RC10-38 Ringterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVE 3KG61

STA-KON RC10-38 ringterminal gul 12 til 10 Awg - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AC9UVE Modell: RC10-38Kryssref: 3KG61

Få tak i det April 23, tirsdag
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.27 "
SømOverlappet
Stud størrelse3 / 8 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeSømStud størrelsePris
STA-KON NW10-10 Ringterminal Bar Loddet 12 Til 10 - Pakke med 50 | AC9UQZ 3KF91 NW10-10NakenIkke-isolert1200 Grader F0.66 "loddet#101 017 NOK
STA-KON RC10-10 Ringterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UUU 3KG51 RC10-10Gulnylon221 Grader F1"Overlappet#10910NOK
STA-KON RC10-12 Ringterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12Gulnylon221 Grader F1.37 "Overlappet1 / 2 "1 686 NOK
STA-KON RC10-14 Ringterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UUZ 3KG56 RC10-14Gulnylon221 Grader F1.12 "Overlappet1 / 4 "836NOK
STA-KON RC10-516 Ringterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVF 3KG62 RC10-516Gulnylon221 Grader F1.21 "Overlappet5 / 16 "1 086 NOK
STA-KON RC10-6 Ringterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVG 3KG63 RC10-6Gulnylon221 Grader F1"Overlappet#6623NOK
STA-KON RC10-8 ringterminal gul 12 til 10 awg - pakke med 50 | AC9UVK 3KG66 RC10-8Gulnylon221 Grader F1"Overlappet#8696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RC10-38 ringterminal gul 12 til 10 Awg - pakke med 50 stk
726NOK / enhet