Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 366D8 Vibrasjonsbryter Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9

ROBERTSHAW 366D8 Vibrasjonsbryter Dpdt 5a 120vac

På lager
Vare: AE4MQY Modell: 366D8Kryssreferanse: 5LUL9
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
21 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsbryter
amps5 Maks.
KontakttypeDPDT
VedleggsmaterialePlastdeksel, aluminiumsfot
KvalitetsvurderingNEMA 4, 4X
Frekvensområde0 til 300 Hz
Høyde3.06 "
Lengde5.38 "
Tilbakestill typeEkstern elektrisk eller manuell
Temperaturområde-40 til 200 F
typenFeildetektor
Spenning120 VAC
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Horisontalt område (0 til 4.5 G)
    • Vertikalt område (0 til 3.5 G)

Produktvarianter

ProduktModellampsTilbakestill typeSpenningPris
ROBERTSHAW 366A0 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Maks.Håndbok-18 238 NOK
ROBERTSHAW 366A8 Vibrasjonsbryter, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell120 VAC18 560 NOK
ROBERTSHAW 366A2 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell24 VDC18 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 366D8 Vibrasjonsbryter Dpdt 5a 120vac
21 853 NOK / enhet