Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 366A8 Vibrasjonsbryter, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7

ROBERTSHAW 366A8 vibrasjonsbryter, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC

På lager
Vare: AE4MQW Modell: 366A8Kryssreferanse: 5LUL7
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
18 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsbryter
amps0.5-7 Maks.
KontakttypeSPDT
VedleggsmaterialePlastdeksel, aluminiumsfot
KvalitetsvurderingNEMA 4, 4X
Frekvensområde0 til 300 Hz
Høyde3.06 "
Lengde5.38 "
Tilbakestill typeEkstern elektrisk eller manuell
Temperaturområde-40 til 200 F
typenFeildetektor
Spenning120 VAC
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0035
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ekstern elektrisk eller manuell tilbakestillingstype vibrasjonsbryter designet for å gi maksimal beskyttelse til store motorer, pumper, kompressorer og annet roterende/-stempel-utstyr ved å reagere på mekaniske feil.
    • Generell bruk, værbestandig skap som oppfyller NEMA Type 4-spesifikasjonene
    • Er akselerasjonsfølsom, reagerer dermed kun på destruktive støt og ikke på normale forskyvninger
    • Ingen vedlikehold er nødvendig på grunn av sin robuste kropp og statiske deler (når innstillingspunktet ikke overskrides)

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Krever Robertshaw 366A8 VIBRASWITCH ekstern strøm for å fungere?

A. Nei, Robertshaw 366A8 vibrasjonsbryter er selvforsynt.

Q. Hvor ofte må Robertshaw vibrasjonsbryter repareres?

A. Etter installasjonen krever den ikke service.

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg Robertshaw 366A8 vibrasjonsbryter?

A. Du kan sette på strøm til den elektriske tilbakestillingsspolen eller bruke den integrerte tilbakestillingsknappen.

Produktvarianter

ProduktModellampsTilbakestill typeSpenningPris
ROBERTSHAW 366A0 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Maks.Håndbok-18 238 NOK
ROBERTSHAW 366A2 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell24 VDC18 405 NOK
ROBERTSHAW 366D8 Vibrasjonsbryter Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell120 VAC21 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 366A8 vibrasjonsbryter, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC
18 560 NOK / enhet