Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 47750 Rørdyser, 1-2 NPT, legering, pakke med 4 | AE2RCC 4Z978

RIDGID 47750 Rørdyser, 1-2 NPT, legering, pakke med 4

På lager
Vare: AE2RCC Modell: 47750Kryssreferanse: 4Z978
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
2 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsrør Die
Formmateriale / typeAlloy Steel
Nominell ledning / rør1 "til 2"
Antall stykker4
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT
Tråder per tomme11.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelseGjengetypeTråder per tommePris
RIDGID 38120 Pipe Die Set Hs Npt 2 1/2 til 4 inch - Pakke med 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-PT-6 223 NOK
RIDGID 37825 Rørtråd Die 1/2 tommers legering 4 stk | AD6RRP 4A509 378254-PT-926NOK
RIDGID 37830 Rørtråd Die 3/4 tommers legering 4 stk | AD6RRQ 4A510 378304-PT-910NOK
RIDGID 37835 Rørtrådformer 1 tommers legeringspakke med 4 | AD6RRR 4A511 378354-PT-982NOK
RIDGID 67807 Rørformssett Gull Høyre 4 Del 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-PT-3 926 NOK
RIDGID 67812 Rørstøpesett gull høyre 4 del 1 tommer | AD6YVC 4CPC7 678124-PT-3 941 NOK
RIDGID 26192 rørgjenger, 2-1/2 til 4 NPT, pakke med 4 | AD6ZVT 4CW41 26192--PT-5 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 47750 Rørdyser, 1-2 NPT, legering, pakke med 4
2 201 NOK / enhet