Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #2-56 X 3/16 Størrelse, 10Pk | AE9WNU 6MY37

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS sekskantet standoff, rustfritt stål, #2-56 X 3/16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE9WNU Modell: HST201-256-SSKryssref: 6MY37

Få tak i det Mai 20, mandag
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand
Kroppslengde3 / 16 "
FinishPlain
Sekskantbredde3 / 16 "
Lengde3 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse# 2-56
Tråddybde3 / 16 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdeSekskantbreddeLengdeSkruestørrelseTråddybdetråd LengdetypenPris
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #6-32 X 3/16 Størrelse, 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne665NOK
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #2-56 X 7/16 Størrelse, 10Pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mann Kvinne1 091 NOK
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #2-56 X 3/4 Størrelse, 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mann Kvinne873NOK
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #8-32 X 5/16 Størrelse, 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Mann Kvinne823NOK
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #4-40 X 3/8 Størrelse, 10Pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne823NOK
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Hex Standoff, 18-8 rustfritt stål, #4-40 X 2 størrelse, 10Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne1 502 NOK
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Hex Standoff, Rustfritt Stål, #8-32 X 2 Størrelse, 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne1 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS sekskantet standoff, rustfritt stål, #2-56 X 3/16 størrelse, 10pk
84NOK /pakke