REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Erstatningspropelldiameter 48 tommer 3/4 boring | AD7VBC 4GMP5

REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Erstatningspropelldiameter 48 tommer 3/4 boring

På lager
Vare: AD7VBC Modell: DP4822-22.5 R 0.75Kryssreferanse: 4GMP5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
BladmaterialeGalvanisert stål
Bore Dia.3 / 4 "
KjøretypeBelte
HP1
Antall kniver2
Tonehøyde23 Degree
Propell Dia.48 "
RotasjonCW mot utslipp
RPM600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8975
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Navplassering (inntak)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HPMaks. RPMAntall kniverTonehøydePropell Dia.RotasjonPris
REVCOR T2603-24 Erstatningspropell 26 Tommer 24 Pitch | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 grader26 "CCW1 353 NOK
REVCOR RS1783-29 R Propelldiameter 17.8 tommer 29 graders stigning | AD7CTM 4DLJ1 RS1783-29 R1 / 2 "-1100329 grader17.8 "CW1 313 NOK
REVCOR 606123-SGL Propellerdiameter 19 tommer 30 graders pitch | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 grader19 "CCW1 019 NOK
REVCOR ZS2003-24 R Propellerdiameter 20 tommer 34 graders pitch | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 grader20 "CW1 371 NOK
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Erstatningspropelldiameter 36 tommer 7/8 boring | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Degree36 "CW mot utslipp7 177 NOK
REVCOR P3606-32 R 1.00 Erstatning Propell Diameter 36 In1 Inch Bore | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 Degree36 "CW mot utslipp7 363 NOK
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Erstatningspropelldiameter 48 tommer 7/8 boring | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Degree48 "CW mot utslipp13 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Erstatningspropelldiameter 48 tommer 3/4 boring
8 237 NOK / enhet