REVCOR 4C904 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk | AD6WLN

REVCOR 4C904 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk

På lager
Vare: AD6WLN Modell: 4C904

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
CFM @ 0.000-inn. SP7600
CFM @ 0.300-inn. SP6066
Maks. RPM1140
Min. HP1
Antall kniver4
Tonehøyde33 grader
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydeRotasjonPris
REVCOR 4C902 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk | AD6WLL 4C9026360527727 graderCW1 265 NOK
REVCOR 4C903 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk | AD6WLM 4C9036360527727 graderCCW1 618 NOK
REVCOR 4C905 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk | AD6WLP 4C9057600606633 graderCCW1 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR 4C904 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk
1 510 NOK / enhet