REVCOR 4C905 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk | AD6WLP

REVCOR 4C905 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk

På lager
Vare: AD6WLP Modell: 4C905

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
CFM @ 0.000-inn. SP7600
CFM @ 0.300-inn. SP6066
Maks. RPM1140
Min. HP1
Antall kniver4
Tonehøyde33 grader
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydeRotasjonPris
REVCOR 4C902 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk | AD6WLL 4C9026360527727 graderCW1 265 NOK
REVCOR 4C903 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk | AD6WLM 4C9036360527727 graderCCW1 618 NOK
REVCOR 4C904 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk | AD6WLN 4C9047600606633 graderCW1 510 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR 4C905 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk
1 329 NOK / enhet