Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR 4C903 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk | AD6WLM

REVCOR 4C903 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk

På lager
Vare: AD6WLM Modell: 4C903

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
CFM @ 0.000-inn. SP6360
CFM @ 0.300-inn. SP5277
Maks. RPM1140
Min. HP3/4
Antall kniver4
Tonehøyde27 grader
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydeRotasjonPris
REVCOR 4C902 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk | AD6WLL 4C9026360527727 graderCW1 265 NOK
REVCOR 4C904 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk | AD6WLN 4C9047600606633 graderCW1 510 NOK
REVCOR 4C905 Bladvifte 24 Tommer 1 Hk | AD6WLP 4C9057600606633 graderCCW1 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR 4C903 Bladvifte 24 Tommer 3/4 Hk
1 618 NOK / enhet