FORNYBARE SMØREMIDLER 81717 Bio AW Turbin R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZED 30WL26

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbin R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon

Vare: AF9ZED Modell: 81717Kryssreferanse: 30WL26

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje
BaseNaturlig ester, biosyntetisk
BaseoljeSemi-syntetisk
FARGEGul
Containerstørrelse275 gal.
container typeTote
Flash Point243 grader C
Fire-ball slitasje0.4mm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseUSDA BioPreferred utpekt
ISO viskositetsgrad46
Smøremiddel NSF RatingIkke rangert
Maks. Driftstemperatur469 Grader F
Min. Driftstemperatur-38 Grader F
Hell punkt-39 grader C
SAE karakterIkke spesifisert
Størrelse275 gal.
Spesifikke tyngdekraften0.88
Temp. Område-38 grader til 469 grader F
Viskositet @ 100C9.7 cSt
Viskositet @ 40C43.8 cSt
Viskositetsindeks216

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 997.9
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBaseMin. DriftstemperaturSAE karakterTemp. OmrådePris
FORNYBARE SMØREMIDLER 81337 Bio Ultimax 1200LT Hydraulic Fluid, Grade 32, Tote Per Gallon | AF9ZCE 30WL17 81337Naturlig ester, biosyntetisk-58 Grader FIkke spesifisert-58 grader til 446 grader F-
RFQ
FORNYBARE LUBRICANTS 80817 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote Per Gallon | AF9ZCN 30WK84 80817Naturlig Ester-40 Grader FIkke spesifisert-40 grader til 401 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81047 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, Grade 10W40, Tote Per Gallon | AF9ZCZ 30WK94 81047Naturlig ester, biosyntetisk-32 Grader F10W-40-32 grader til 536 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81067 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZDD 30WK98 81067Naturlig ester, biosyntetisk-40 Grader FIkke spesifisert-40 grader til 464 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81077 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon | AF9ZDG 30WL02 81077Naturlig ester, biosyntetisk-32 Grader FIkke spesifisert-32 grader til 473 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81317 Bio Ultimax 1200LT Hydraulisk væske, klasse 15, tote per gallon | AF9ZDR 30WL11 81317Naturlig ester, biosyntetisk-76 Grader FIkke spesifisert-76 grader til 365 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81327 Bio Ultimax 1200LT Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote Per Gallon | AF9ZDV 30WL14 81327Naturlig ester, biosyntetisk-63 Grader FIkke spesifisert-65 grader til 393 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbin R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon