FORNYBARE SMØREMIDLER 81334 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 32, 5 gallon kapasitet | AF9ZCC 30WL15

RENEWABLE LUBRICANTS 81334 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 32, 5 gallon kapasitet

På lager
Vare: AF9ZCC Modell: 81334Kryssreferanse: 30WL15

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje
BaseNaturlig ester, biosyntetisk
BaseoljeSemi-syntetisk
FARGEGul
Containerstørrelse5 gal.
container typespann
Flash Point230 grader C
Fire-ball slitasje0.4mm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseUSDA BioPreferred utpekt
ISO viskositetsgrad32
Smøremiddel NSF RatingIkke rangert
Maks. Driftstemperatur446 Grader F
Min. Driftstemperatur-58 Grader F
Hell punkt-50 grader C
SAE karakterIkke spesifisert
Størrelse5 gal.
Spesifikke tyngdekraften0.88
Temp. Område-58 grader til 446 grader F
Viskositet @ 100C6.5 cSt
Viskositet @ 40C29.7 cSt
Viskositetsindeks182

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.96
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBaseMin. DriftstemperaturSAE karakterTemp. OmrådePris
FORNYBARE SMØREMIDLER 81604 Bio HVO2 hydraulikkvæske, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZCF 30WL18 81604Naturlig ester, biosyntetisk-22 Grader FIkke spesifisert-22 grader til 554 grader F3 547 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 80814 Bio Fleet Hydraulic Fluid, klasse 22, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZCL 30WK82 80814Naturlig Ester-40 Grader FIkke spesifisert-40 grader til 401 grader F2 789 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 81044 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, klasse 10W40, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZCX 30WK92 81044Naturlig ester, biosyntetisk-32 Grader F10W-40-32 grader til 536 grader F4 193 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 81064 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulikkvæske, klasse 46, 5 gallon kapasitet | AF9ZDB 30WK96 81064Naturlig ester, biosyntetisk-40 Grader FIkke spesifisert-40 grader til 464 grader F4 156 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 81074 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulikkvæske, klasse 68, 5 gallon kapasitet | AF9ZDE 30WK99 81074Naturlig ester, biosyntetisk-32 Grader FIkke spesifisert-32 grader til 473 grader F4 679 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 81204 Bio Fleet Trans Hydraulic, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZDL 30WL06 81204Naturlig ester, biosyntetisk-49 Grader FIkke spesifisert-49 grader til 485 grader F3 461 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 81314 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 15, 5 gallon kapasitet | AF9ZDP 30WL09 81314Naturlig ester, biosyntetisk-76 Grader FIkke spesifisert-76 grader til 365 grader F5 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81334 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 32, 5 gallon kapasitet
4 155 NOK / enhet