Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 70416 Dekkskrubbebørste Gul 1 Trim L Pet | AC3EFM 2RWG7

REMCO 70416 Dekkskrubbebørste Gul 1 Trim L Pet

På lager
Vare: AC3EFM Modell: 70416Kryssreferanse: 2RWG7
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrubbebørste for dekk
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde11 "
Penselbredde2.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGul
Total lengde11 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603908030
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 70417 Dekkskrubbebørste Oransje 1 Trim L Pet | AA8JZQ 18G885 70417oransjeoransje507NOK
REMCO 70412 Dekkskrubbebørste Grønn 1 Trim L Pet | AC3EFH 2RWG3 70412GrønnGrønn507NOK
REMCO 70413 Dekkskrubbebørste Blå 1 Trim L Pet | AC3EFJ 2RWG4 70413BlåBlå507NOK
REMCO 70414 Dekkskrubbebørste Rød 1 Trim L Pet | AC3EFK 2RWG5 70414RødRød503NOK
REMCO 70415 Dekkskrubbebørste Hvit 1 Trim L Pet | AC3EFL 2RWG6 70415HvitHvit507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 70416 Dekkskrubbebørste Gul 1 Trim L Pet
507NOK / enhet