Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 70394 Tankbørste Rød Myk Polypropylen 5-1/2 x 8 In | AC7WXE 38Y613

REMCO 70394 Tankbørste rød myk polypropylen 5-1/2 x 8 tommer

På lager
Vare: AC7WXE Modell: 70394Kryssref: 38Y613
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankbørste
SyrebestandigJa
BustfargeRød
Bustematerialepolypropylen
Børstelengde8"
Penselbredde5.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeMyk polypropylen
Håndtere fargeRød
Total lengde8"
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 70392 Tankbørste Grønn Myk Polypropylen 5-1/2 x 8 In | AC7WXC 38Y611 70392GrønnGrønn436NOK
REMCO 70393 Tankbørste Blå Myk Polypropylen 5-1/2 x 8 In | AC7WXD 38Y612 70393BlåBlå436NOK
REMCO 70395 Tankbørste Hvit Myk Polypropylen 5-1/2 x 8 In | AC7WXF 38Y614 70395HvitHvit436NOK
REMCO 70396 Tankbørste Gul Myk Polypropylen 5-1/2 x 8 In | AC7WXG 38Y615 70396GulGul436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 70394 Tankbørste rød myk polypropylen 5-1/2 x 8 tommer
436NOK / enhet