Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3372 AZD 626 Spak Låssett Nøkkelutgang Fast | AH9LTJ 40JG75

CORBIN CL3372 AZD 626 Spaklåssett Nøkkelutgang fast

På lager
Vare: AH9LTJ Modell: CL3372 AZD 626Kryssref: 40JG75
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
11 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpaklåsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
KjernetypeFikset
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
HåndteringsmaterialeTrykkstøpt sink
Håndtakstypespaken
Nøkkel materialeMessing / nikkel sølv
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeCorbin L4
PlasseringstypeKommersiell, institusjonell
LåsesettfunksjonUtgang
Låsesettets styrkeEkstra Heavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA/Curved Lip Strike
StilCL3300 Rett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1752
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeKeyway TypeAntall nøklerAntall pinsStilPris
CORBIN CL3310 PZD 626 Spaklåsesett Passasje Mekanisk | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Ikke tastetnone--3300 Buet8 192 NOK
CORBIN CL3320 PZD 626 Låsesett Personvern Mekanisk | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Ikke tastetnone--3300 Buet9 487 NOK
CORBIN CL3320H PZD 626 Lever Lockset Hospital Personvernmekaniker | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Ikke tastetnone--3300 Buet8 383 NOK
CORBIN CL3320TO PZD 626 Lever låsesett Time Out Mekanisk | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Ikke tastetnone--3300 Buet8 200 NOK
CORBIN CL3329 PZD 626 Spaklåsesett Hotell Mekanisk fast | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626UlikeCorbin L4263300 Buet10 899 NOK
CORBIN CL3332 PZD 626 Spak Låsesett Institusjon Mekaniker Fast | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626UlikeCorbin L4263300 Buet10 958 NOK
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Spak Låsesett Institusjon IC 6-pin | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Ikke tastetnone--3300 Buet11 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3372 AZD 626 Spaklåssett Nøkkelutgang fast
11 280 NOK / enhet