REMCO 69815 Hygienisk spade Hvit 11 x 14 tommer 38 tommer lengde | AD2UFK 3UE26

REMCO 69815 Hygienisk spade hvit 11 x 14 tommer 38 tommer lengde

På lager
Vare: AD2UFK Modell: 69815Kryssreferanse: 3UE26

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHygienisk spade
Bladlengde14 "
Bladmaterialepolypropylen
BladetypeSquare Point
Bladbredde11 "
FARGEHvit
utforming1-brikke
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeD-håndtak
MetalldetekterbarNei
Total lengde38 "
typenIkke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandig
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8201100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHåndtakstypeSakPris
REMCO 69812 Hygienisk spade Grønn 11 x 14 tommer 38 tommer lengde | AD2UFG 3UE23 69812GrønnD-håndtakHygienisk spade658NOK
REMCO 69813 Hygienisk spade blå 11 x 14 tommer 38 tommer lengde | AD2UFH 3UE24 69813BlåD-håndtakHygienisk spade658NOK
REMCO 69814 Hygienisk spade Rød 11 x 14 tommer 38 tommer lengde | AD2UFJ 3UE25 69814RødD-håndtakHygienisk spade658NOK
REMCO 69816 Hygienisk spade Gul 11 ​​x 14 tommer 38 tommer lengde | AD2UFL 3UE27 69816GulD-håndtakHygienisk spade658NOK
REMCO 69811 Hygienisk spade 38 Tommer 1-delt Rosa | AG2BAR 31CF83 69811RosaD-grepHygienisk spade658NOK
REMCO 69817 Hygienisk spade 38 tommer 1-delt oransje | AG2BAT 31CF84 69817oransjeD-grepHygienisk spade658NOK
REMCO 69818 Hygienisk spade 38 Tommer 1-delt Lilla | AG2BAU 31CF85 69818PurpleD-grepHygienisk spade658NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 69815 Hygienisk spade hvit 11 x 14 tommer 38 tommer lengde
658NOK / enhet