Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 67752 Blandeskrape med hull 40 Lengde Grønn | AF3PYN 8AR01

REMCO 67752 Blandeskraper med hull 40" Lengde Grønn

På lager
Vare: AF3PYN Modell: 67752Kryssreferanse: 8AR01
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
924NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlanding av padleskraper
Bladlengde13 "
Bladbredde6"
FARGEGrønn
utforming1-brikke
HåndtakstypeT-håndtak
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde40 "
typenUten hull
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 67755 Blandeskrape uten hull 40" Lengde Hvit | AF3PXE 8AP65 67755Hvit924NOK
REMCO 67753 Blandeskrape uten hull 40" Lengde Blå | AF3PYM 8APZ9 67753Blå924NOK
REMCO 67756 Blandeskrape uten hull 40" Lengde Gul | AF4DXM 8TKZ7 67756Gul924NOK
REMCO 67754 Blandeskrape uten hull 40" Lengde Rød | AF4NLG 9DLJ3 67754Rød924NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 67752 Blandeskraper med hull 40" Lengde Grønn
924NOK / enhet