Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5525-10PK myk pute hvit 10 tommer L 4-1/2 tommer W - Pakke med 10 | AC9XVW 3LFV1

REMCO 5525-10PK myk pute hvit 10 tommer L 4-1/2 tommer W - pakke med 10

På lager
Vare: AC9XVW Modell: 5525-10PKKryssreferanse: 3LFV1
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk pute
AbrasiveLett
FARGEHvit
Lengde10 "
MaterialePolyesterfibre
Tykkelse4 / 5 "
Brukt påGulv, vegger, generell bruk
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAbrasiveFARGESakTykkelsePris
REMCO 5524-10PK Medium Pad Blå 10 Tommer L 4-1/2 Tommer B - Pakke med 10 | AC9XVX 3LFV3 5524-10 PKMediumBlåMiddels pute1"351NOK
REMCO 5523-10PK Heavy Duty Pad Brun 10 x 4-1/2 tommer - Pakke med 10 | AC9XVY 3LFV5 5523-10 PKHeavybrunRengjøringsplate1.187 "362NOK
REMCO 5524 skrubbepute, medium, 10 tommer x 4.5 tommer størrelse, blå | CM7QCP 5524--Pad-42NOK
RFQ
REMCO 5525 skrubbepute, fin, 10 tommer x 4.5 tommer størrelse, hvit | CM7QCQ 5525--Pad-42NOK
RFQ
REMCO 5523 skrubbepute, grov, 10 tommer x 4.5 tommer størrelse, brun | CM7QCR 5523--Pad-42NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5525-10PK myk pute hvit 10 tommer L 4-1/2 tommer W - pakke med 10
373NOK / enhet