Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5380-103-3 Rørbørste Blå Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538

REMCO 5380-103-3 rørbørste blå stiv polypropylen 4 x 6-1/2 tommer

På lager
Vare: AC7WUM Modell: 5380-103-3Kryssref: 38Y538
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste uten håndtak
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde6"
Penselbredde4"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeBlå
Total lengde6.5 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 5380-103-2 Rørbørste Grønn Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2GrønnGrønn462NOK
REMCO 5380-103-4 Rørbørste Rød Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4RødRød462NOK
REMCO 5380-103-5 Rørbørste Hvit Stiv Polypropylen 4 x 6-1/2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5HvitHvit462NOK
REMCO 5380-103-6 Rørbørste Gul Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6GulGul462NOK
REMCO 5380-103-9 Avløpsbørste Polyester Svart 6-1/2 tommers totallengde | AF3RMR 8CKN5 5380-103-9SvartSvart429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5380-103-3 rørbørste blå stiv polypropylen 4 x 6-1/2 tommer
462NOK / enhet