Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5380-103-9 Avløpsbørste Polyester Svart 6-1/2 tommers totallengde | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 avløpsbørste polyester svart 6-1/2 tommers totallengde

På lager
Vare: AF3RMR Modell: 5380-103-9Kryssreferanse: 8CKN5
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste uten håndtak
SyrebestandigJa
BustfargeSvart
Bustematerialepolyester
Børstelengde6"
Penselbredde4"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeSvart
Total lengde6.5 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 5380-103-2 Rørbørste Grønn Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2GrønnGrønn452NOK
REMCO 5380-103-3 Rørbørste Blå Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3BlåBlå452NOK
REMCO 5380-103-4 Rørbørste Rød Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4RødRød452NOK
REMCO 5380-103-5 Rørbørste Hvit Stiv Polypropylen 4 x 6-1/2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5HvitHvit452NOK
REMCO 5380-103-6 Rørbørste Gul Stiv Polypropylen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6GulGul452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5380-103-9 avløpsbørste polyester svart 6-1/2 tommers totallengde
406NOK / enhet