Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 42876 Bruksbørste Gul 11 ​​Tommer | AF6BWN 9WDH2

REMCO 42876 Bruksbørste gul 11 ​​tommer

På lager
Vare: AF6BWN Modell: 42876Kryssreferanse: 9WDH2
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruksbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde11 "
Penselbredde1.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGul
Handle Lengde8.187 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde11 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 42874 Bruksbørste rød 11 tommer | AF3XBW 8DY47 42874RødRød83NOK
REMCO 42873 Bruksbørste blå 11 tommer | AF4GGT 8VUW8 42873BlåBlå83NOK
REMCO 42872 Bruksbørste Grønn 11 Tommer | AF4HFY 8X013 42872GrønnGrønn83NOK
REMCO 42875 Bruksbørste Hvit 11 Tommer | AF4KUR 8ZEU8 42875HvitHvit83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 42876 Bruksbørste gul 11 ​​tommer
83NOK / enhet