Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 42873 Bruksbørste blå 11 tommer | AF4GGT 8VUW8

REMCO 42873 Bruksbørste blå 11 tommer

På lager
Vare: AF4GGT Modell: 42873Kryssreferanse: 8VUW8
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruksbørste
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde11 "
Penselbredde1.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeBlå
Handle Lengde8.187 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde11 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8211945000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 42874 Bruksbørste rød 11 tommer | AF3XBW 8DY47 42874RødRød83NOK
REMCO 42872 Bruksbørste Grønn 11 Tommer | AF4HFY 8X013 42872GrønnGrønn83NOK
REMCO 42875 Bruksbørste Hvit 11 Tommer | AF4KUR 8ZEU8 42875HvitHvit83NOK
REMCO 42876 Bruksbørste Gul 11 ​​Tommer | AF6BWN 9WDH2 42876GulGul83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 42873 Bruksbørste blå 11 tommer
83NOK / enhet