Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 29345 minihåndtak 1-1/4 x 6-1/2 tommer polypropylen hvit | AC7WRB 38Y454

REMCO 29345 minihåndtak 1-1/4 x 6-1/2 tommer polypropylen hvit

På lager
Vare: AC7WRB Modell: 29345Kryssref: 38Y454
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini håndtak
Kosttilkoblingstypegjenget
Materiale for kosthåndtakPlast
FARGEHvit
Lengde6.5 "
Materialepolypropylen
Spisslengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3924905650
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 29342 Minihåndtak 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tommers polypropylengrønn | AC7WQY 38Y451 29342Grønn135NOK
REMCO 29343 Minihåndtak 1-1/4 x 6-1/2 tommer Polypropylen Blå | AC7WQZ 38Y452 29343Blå135NOK
REMCO 29344 Mini Håndtak 1-1 / 4 x 6-1 / 2 Tommer Polypropylen Rød | AC7WRA 38Y453 29344Rød135NOK
REMCO 29346 Minihåndtak 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tommers polypropylen gul | AC7WRC 38Y455 29346Gul135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 29345 minihåndtak 1-1/4 x 6-1/2 tommer polypropylen hvit
135NOK / enhet