Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 29152 Gulvkosthode 12 tommers lengde Grønn | AC7WQU 38Y442

REMCO 29152 Gulvkosthode 12 tommers lengde Grønn

På lager
Vare: AC7WQU Modell: 29152Kryssref: 38Y442
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvkosthode
SyrebestandigJa
Blokker materialepolypropylen
Blokkstørrelse12 "
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
KostesøknadEnhver overflate
KosttilkoblingstypeEuropeisk tråd
KostklasseTungt arbeid
FargekodingssystemJa
Total lengde12 "
Trimlengde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBustematerialeSakTotal lengdeTrimlengdePris
REMCO 29153 Gulvkosthode 12 Tommers Lengde Blå | AC7WQV 38Y443 29153BlåpolyesterGulvkosthode12 "3.5 "668NOK
REMCO 29154 Gulvkosthode 12 Tommers Lengde Rød | AC7WQW 38Y444 29154RødpolyesterGulvkosthode12 "3.5 "668NOK
REMCO 29156 Gulvkosthode 12 Tommer Lengde Gul | AC7WQX 38Y445 29156GulpolyesterGulvkosthode12 "3.5 "668NOK
REMCO 29155 Børste 11-3/4 Tommer | AD3GTY 3ZDX2 29155HvitGlassfiberBørst11.75 "4"668NOK
REMCO 29159 Skyvekosthode 3 x 12 tommer svart | AF4KCF 8Z598 29159SvartStiv polyesterSkyv Broom Head12 "3.5 "668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 29152 Gulvkosthode 12 tommers lengde Grønn
668NOK / enhet