Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAREB-10F-45 rør 3/8 tommer Id 45 fot | AB8CWM 25D290

REIKU PAREB-10F-45 slange 3/8 tomme Id 45 fot

På lager
Vare: AB8CWM Modell: PAREB-10F-45Kryssreferanse: 25D290
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapp
FARGESvart
Inne i Dia.0.378 "
Lengde45ft.
MaterialeNylon 6
Nominell størrelse5 / 16 "
Utenfor Dia.0.512 "
Temp. Område-40 til 302 grader
Veggtykkelse. 012

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeNominell størrelseUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
REIKU PAREB-07G-10 slange 1/4 tommer Id 10 fot | AB8CWG 25D285 PAREB-07G-100.252 "10ft.1 / 4 "0.393 ". 012128NOK
REIKU PAREB-07G-25 rør 1/4 tommers Id 25 fot | AB8CWH 25D286 PAREB-07G-250.252 "25ft.1 / 4 "0.393 ". 012326NOK
REIKU PAREB-07G-45 slange 1/4 tommer Id 45 fot | AB8CWJ 25D287 PAREB-07G-450.252 "45ft.1 / 4 "0.393 ". 012576NOK
REIKU PAREB-10F-10 rør 3/8 tommer Id 10 føtter | AB8CWK 25D288 PAREB-10F-100.378 "10ft.5 / 16 "0.512 ". 012146NOK
REIKU PAREB-10F-25 rør 3/8 tommer Id 25 fot | AB8CWL 25D289 PAREB-10F-250.378 "25ft.5 / 16 "0.512 ". 012365NOK
REIKU PAREB-12F-10 slange 1/2 tommer Id 10 fot | AB8CWN 25D291 PAREB-12F-100.48 "10ft.3 / 8 "0.618 ". 0098156NOK
REIKU PAREB-12F-25 slange 1/2 tommer Id 25 fot | AB8CWP 25D292 PAREB-12F-250.48 "25ft.3 / 8 "0.618 ". 0098393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAREB-10F-45 slange 3/8 tomme Id 45 fot
643NOK / enhet