Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAPRB-36G Rørbeskytter svart 2.48 fotlengde | AF9PXD 30PP99

REIKU PAPRB-36G rørbeskytter svart 2.48 fots lengde

På lager
Vare: AF9PXD Modell: PAPRB-36GKryssreferanse: 30PP99

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangebeskytter
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 36mm bølgeslange
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse0.170 "til 0.360"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3926909987

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: 730 lb. Lastekapasitet

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAPRB-29F / G Rørbeskytter svart 2.14 fotlengde | AF9PXB 30PP97 PAPRB-29F / GREIKU 29mm bølgeslange25502NOK
REIKU PAPRB-52 rørbeskytter svart 2.48 fotlengde | AF9PXE 30PR01 PAPRB-52REIKU 52mm bølgeslange10708NOK
REIKU PAPKB-29F / G Rørbeskytter svart 0.17 fotlengde | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GREIKU 29mm bølgeslange25399NOK
REIKU PAPKB-36F / G Rørbeskytter svart 2.48 fotlengde | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GREIKU 36mm bølgeslange10578NOK
REIKU PAPRB-23F / G Rørbeskytter svart 1.93 fotlengde | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GREIKU 23mm bølgeslange25417NOK
REIKU PAPRB-70 rørbeskytter svart 4.02 føtter lengde | AF9PZX 30PR03 PAPRB-70REIKU 70 m korrugerte slanger101 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAPRB-36G rørbeskytter svart 2.48 fots lengde
578NOK / enhet