Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAPRB-52 rørbeskytter svart 2.48 fotlengde | AF9PXE 30PR01

REIKU PAPRB-52 rørbeskytter svart 2.48 fots lengde

På lager
Vare: AF9PXE Modell: PAPRB-52Kryssref.: 30PR01
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
741NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangebeskytter
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 52mm bølgeslange
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse0.170 "til 0.360"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3926909987

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: 730 lb. Lastekapasitet

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAPRB-29F / G Rørbeskytter svart 2.14 fotlengde | AF9PXB 30PP97 PAPRB-29F / GREIKU 29mm bølgeslange25526NOK
REIKU PAPRB-36G Rørbeskytter svart 2.48 fotlengde | AF9PXD 30PP99 PAPRB-36GREIKU 36mm bølgeslange1621NOK
REIKU PAPKB-29F / G Rørbeskytter svart 0.17 fotlengde | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GREIKU 29mm bølgeslange25227NOK
REIKU PAPKB-36F / G Rørbeskytter svart 2.48 fotlengde | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GREIKU 36mm bølgeslange10588NOK
REIKU PAPRB-23F / G Rørbeskytter svart 1.93 fotlengde | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GREIKU 23mm bølgeslange25437NOK
REIKU PAPRB-70 rørbeskytter svart 4.02 føtter lengde | AF9PZX 30PR03 PAPRB-70REIKU 70 m korrugerte slanger101 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAPRB-52 rørbeskytter svart 2.48 fots lengde
741NOK /pakke