Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAKGB-52 Kuleledd 2.04 tommer polyamid svart | AF9PZG 30PP83

REIKU PAKGB-52 Kuleledd 2.04 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PZG Modell: PAKGB-52Kryssreferanse: 30PP83
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
528NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleledd
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 52mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PADPB-52 Roterende Protector 2.04 tommer polyamid svart | AF9PYW 30PP73 PADPB-52REIKU 52mm bølgeslange2.04 "10730NOK
REIKU PADPB-70 Roterende Protector 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYX 30PP74 PADPB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "10915NOK
REIKU PAKGB-36 Kuleledd 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZF 30PP82 PAKGB-36REIKU 36mm bølgeslange1.41 "10497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAKGB-52 Kuleledd 2.04 tommer polyamid svart
528NOK /pakke