Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PADPB-70 Roterende Protector 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYX 30PP74

REIKU PADPB-70 Roterende Protector 2.75 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PYX Modell: PADPB-70Kryssreferanse: 30PP74
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
915NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleledd
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PADPB-52 Roterende Protector 2.04 tommer polyamid svart | AF9PYW 30PP73 PADPB-52REIKU 52mm bølgeslange2.04 "10730NOK
REIKU PAKGB-36 Kuleledd 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZF 30PP82 PAKGB-36REIKU 36mm bølgeslange1.41 "10497NOK
REIKU PAKGB-52 Kuleledd 2.04 tommer polyamid svart | AF9PZG 30PP83 PAKGB-52REIKU 52mm bølgeslange2.04 "10528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PADPB-70 Roterende Protector 2.75 tommer polyamid svart
915NOK /pakke