Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAGOB-52 kobling 2.04 tommer polyamid svart | AF9PZD 30PP80

REIKU PAGOB-52 kobling 2.04 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PZD Modell: PAGOB-52Kryssreferanse: 30PP80
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 52mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)7.42
Skipets lengde (cm)7.42
Skipets bredde (cm)7.72
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsePris
REIKU PAGOB-70-kontakt 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZE 30PP81 PAGOB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAGOB-52 kobling 2.04 tommer polyamid svart
737NOK / enhet