Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAEBB-70 endekjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYY 30PP75

REIKU PAEBB-70 endekjeve 2.75 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PYY Modell: PAEBB-70Kryssreferanse: 30PP75
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Kjeve
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAEBB-70 endekjeve 2.75 tommer polyamid svart
380NOK / enhet